EATON - INN LOW PEAK CC TIME DELAY LP-CC-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - INN LP-CC-12
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Spannungsart - AC/DC
Auslösecharakteristik - CC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121205701
Hersteller Artikelnummer
INN LP-CC-12
Hersteller Typ
INN LP-CC-12
Hersteller Artikel Nr.:
INN LP-CC-12
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
CC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg


