EATON - Innensechskantschraube M8 x 60 - 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144601
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 13 mm
Höhe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081411078
Sonepar Artikelnummer
121271216
Hersteller Artikelnummer
144601
Hersteller Typ
XNNISKS-M8X60-8
Hersteller Artikel Nr.:
144601
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
13 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.025 kg


