EATON - Innensechskantschraube M8 x 80 - 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 13 mm
Höhe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081411061
Sonepar Artikelnummer
121271215
Hersteller Artikelnummer
144600
Hersteller Typ
XNNISKS-M8X80-8
Hersteller Artikel Nr.:
144600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
13 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.035 kg


