Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Input cord 10A EU

EATON
kopierenkopieren
EATON - Input cord 10A EU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740-01664

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340662331

Sonepar Artikelnummer

121239761

Hersteller Artikelnummer

740-01664

Hersteller Typ

CBLIN10EU

Hersteller Artikel Nr.:

740-01664

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

200 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.200 kg

Eaton 9PX-Zubehör, Kabel, Eingangsnetzkabel 10 A EU