Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Installationsrelais, 24 V DC, 1S, 16A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Installationsrelais, 24 V DC, 1S, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ICS-R16D024B100

  • Funktion - mechanisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238030152

Sonepar Artikelnummer

120636410

Hersteller Artikelnummer

ICS-R16D024B100

Hersteller Typ

Z-R23/16-10

Hersteller Artikel Nr.:

ICS-R16D024B100

Funktion:

mechanisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

21 .. 26 V

Steuerspannungsart 1:

DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

0 Hz

Steuerspannung 2:

0 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0 Hz

Max. Glühlampenlast:

720 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

303 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

541 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

271 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

5 A

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.076 kg

Installationsrelais mit manuellem Betrieb, Steuerspannung 24 V DC, Funktion: 1 S, Bemessungsbetriebsstrom 16 A, 240V AC, Typ gemäß IEC/EN 60947-4-1, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 TE), Hutschienenmontage.