EATON - Installationsschütz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193885
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 20.4 .. 26.4 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238040083
Sonepar Artikelnummer
121281025
Hersteller Artikelnummer
193885
Hersteller Typ
Z-SCH24/1/25-20
Hersteller Artikel Nr.:
193885
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
20.4 .. 26.4 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1160 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2552 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1044 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.140 kg


