Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Installationsschütz, 20A, 12V AC/DC, 2S

EATON
kopierenkopieren
EATON - Installationsschütz, 20A, 12V AC/DC, 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135175

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 10.2 .. 13.2 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081319862

Sonepar Artikelnummer

120645003

Hersteller Artikelnummer

135175

Hersteller Typ

CR2020012

Hersteller Artikel Nr.:

135175

Bemessungsbetriebsspannung:

400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

10.2 .. 13.2 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1950 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

910 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1160 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

232 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Brummfrei:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.139 kg

Installationsschütz, Steuerspannung 12 V AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom bei AC1 20 A, Funktion: 2 S, Details nach IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 TE, Hutschienenmontage