Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Installationsschütz, 20A, 24V AC/DC, 2Ö

EATON
kopierenkopieren
EATON - Installationsschütz, 20A, 24V AC/DC, 2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176469

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 20.4 .. 26.4 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426209701

Sonepar Artikelnummer

120890359

Hersteller Artikelnummer

176469

Hersteller Typ

CR2002024

Hersteller Artikel Nr.:

176469

Bemessungsbetriebsspannung:

400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

20.4 .. 26.4 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1950 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

910 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1160 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

232 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Brummfrei:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.137 kg

Installationsschütz, Steuerspannung 24 V AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom bei AC1 20 A, Funktion: 2 Ö, Details nach IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 TE, Hutschienenmontage