Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Installationsschütz, 230VAC, 2S, 63A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Installationsschütz, 230VAC, 2S, 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248859

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 195.5 .. 253 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082488598

Sonepar Artikelnummer

120026324

Hersteller Artikelnummer

248859

Hersteller Typ

Z-SCH230/63-20

Hersteller Artikel Nr.:

248859

Bemessungsbetriebsspannung:

440 V

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

195.5 .. 253 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

7740 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

4060 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

8120 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2668 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Brummfrei:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.360 kg

Installationsschütz, Steuerspannung 230 V AC, Bemessungsbetriebsstrom bei AC1 63 A, Funktion: 2 S, Details nach IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1_x, EN 60947-4-1, VDE, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 3 SU (52,5 mm), Hutschienenmontage