EATON - Installationsschütz AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135172
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 20.4 .. 26.4 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081319831
Sonepar Artikelnummer
121270286
Hersteller Artikelnummer
135172
Hersteller Typ
CR2011024A
Hersteller Artikel Nr.:
135172
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
20.4 .. 26.4 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1950 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
910 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1160 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
232 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg


