EATON - Installationsschütz AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135169
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 195.5 .. 253 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081319800
Sonepar Artikelnummer
121270285
Hersteller Artikelnummer
135169
Hersteller Typ
CR2002230
Hersteller Artikel Nr.:
135169
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
195.5 .. 253 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
1950 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
910 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1160 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
232 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.138 kg


