EATON - Installationsverteiler Stahlblech komplett BxH=400x1260mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143126
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 6
Breite in Teilungseinheiten - 13
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081397983
Sonepar Artikelnummer
120175452
Hersteller Artikelnummer
143126
Hersteller Typ
BP-U-3S-MES-400/12-ST
Hersteller Artikel Nr.:
143126
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
13
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
240 mm
Einbauhöhe:
1227 mm
Einbaubreite:
406 mm
Innentiefe:
242 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
1260 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
243 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
26.500 kg


