Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Instrumenten-Umschalter

EATON
kopierenkopieren
EATON - Instrumenten-Umschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009394

  • Messung zwischen den Phasen möglich - Nein

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja

  • Gerätebauart - Zwischenbau

  • Mit Bedienelement - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080093947

Sonepar Artikelnummer

120206735

Hersteller Artikelnummer

009394

Hersteller Typ

T0-1-8001/XZ

Hersteller Artikel Nr.:

009394

Messung zwischen den Phasen möglich:

Nein

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

Ja

Gerätebauart:

Zwischenbau

Mit Bedienelement:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Mit Nullstellung:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Schutzart (NEMA):

2

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.070 kg

Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau.