Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Instrumenten-Umschalter

EATON
kopierenkopieren
EATON - Instrumenten-Umschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207121

  • Messung zwischen den Phasen möglich - Ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja

  • Gerätebauart - Aufbau

  • Mit Bedienelement - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082071219

Sonepar Artikelnummer

121282223

Hersteller Artikelnummer

207121

Hersteller Typ

T0-3-8030/I1

Hersteller Artikel Nr.:

207121

Messung zwischen den Phasen möglich:

Ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

Ja

Gerätebauart:

Aufbau

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Nullstellung:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Schutzart (NEMA):

2

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.288 kg

Spannungs-Strommesserschalter, Handelsname: T0, Bem.betriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V: 20 A, Montageart: !, Aufbau, Anzahl Baueinheiten: 3, Schaltwinkel: 90°, Betätigungsfunktion: rastend, Mit 0-(Aus)-Position, Schutzart: NEMA 2, IP65, Aufdruck: 0-1-0-2, Designnummer: 8030