Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Interieur Unterputz 1-reihig, Projekte Lieferform

EATON
kopierenkopieren
EATON - Interieur Unterputz 1-reihig, Projekte Lieferform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 178866

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081741953

Sonepar Artikelnummer

120370665

Hersteller Artikelnummer

178866

Hersteller Typ

KLV-1UPP-4PR

Hersteller Artikel Nr.:

178866

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.600 kg

Lieferumfang für Projekte: Interieur-Unterputz-Ausbausatz für Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, im Lieferumfang enthalten: Gerätehalter, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik, Kabelbinder, Montageanleitung, Beschriftungsbogen. Normen: Vollständiger Stromverteiler gemäß IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und, entsprechend, zugelassen für Stromverteiler gemäß der Definition in IEC/EN 61439-3.