EATON - IP 54 Bausatz für 28011 LED CGLine+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354748
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 323 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539346616
Sonepar Artikelnummer
120405003
Hersteller Artikelnummer
40071354748
Hersteller Typ
STYLE VARIANT IP 54 BAUSATZ
Hersteller Artikel Nr.:
40071354748
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
323 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.080 kg


