EATON - IP31 oF Dach ARC breite 800, BxT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187143
Breite - 507 mm
Höhe - 149 mm
Tiefe - 682 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081821921
Sonepar Artikelnummer
120492685
Hersteller Artikelnummer
187143
Hersteller Typ
XTSZPTAV-W800-ARCON
Hersteller Artikel Nr.:
187143
Breite:
507 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
682 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.746 kg
Gitterrahmen mit Metallgeflecht <1mm für Deckplatte (B = 800mm) belüftet, durch Anbringen des Gitters wird Schutzart IP31 erzielt


