EATON - IP42 oF Dach ARC breite 800, BxT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187141
Breite - 507 mm
Höhe - 149 mm
Tiefe - 682 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081821907
Sonepar Artikelnummer
120492683
Hersteller Artikelnummer
187141
Hersteller Typ
XTSZPTAPA-W800-ARCON
Hersteller Artikel Nr.:
187141
Breite:
507 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
682 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.261 kg
Gitterrahmen mit Metallgeflecht <1mm für Deckplatte (B = 800mm) belüftet, durch Anbringen des Gitters wird Schutzart IP42 erzielt


