EATON - IP54 Bausatz für 58011/ 58021 LED CGLine+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354749
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 323 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539346623
Sonepar Artikelnummer
120405000
Hersteller Artikelnummer
40071354749
Hersteller Typ
STYLE VARIANT IP54 BAUSATZ
Hersteller Artikel Nr.:
40071354749
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
323 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.080 kg


