EATON - IP55 oF Dach ARC breite 800, BxT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187142
Breite - 507 mm
Höhe - 145 mm
Tiefe - 682 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081821914
Sonepar Artikelnummer
120492684
Hersteller Artikelnummer
187142
Hersteller Typ
XTSZPTAC-W800-ARCON
Hersteller Artikel Nr.:
187142
Breite:
507 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
682 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.711 kg
1mm für Deckplatte (B = 800mm) geschlossen, Schutzart IP55, Stahlblech, Pulverbeschichtet


