Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Isolationswächter, 0 - 250 V AC, 0 - 300 V DC, 1 - 100 kohm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Isolationswächter, 0 - 250 V AC, 0 - 300 V DC, 1 - 100 kohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184772

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081788088

Sonepar Artikelnummer

120577680

Hersteller Artikelnummer

184772

Hersteller Typ

EMR6-R250-A-1

Hersteller Artikel Nr.:

184772

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion:

für gemischte Netze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 .. 250 V

Netzableitkapazität:

10 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

1 .. 100 kOhm

Ansprechwert Impedanz 2:

0 kOhm

Fehlerspeicherung möglich:

Ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 .. 250 V

Versorgungsspannung DC:

0 .. 300 V

Spannungsmessbereich:

0 .. 300 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

15 .. 60 Hz

Anzeige des Isolationswertes:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 .. 250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 .. 250 V

Betriebsspannung DC:

0 .. 300 V

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.148 kg

Isolationswächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Statusmelder über LEDs, Arbeitsstromprinzip, Test oder Reset mit Taster am Gerät oder mit Steuereingang, Konfigurierbarer Fehlerspeicher/Speicherfunktion, Konfigurierbarer nichtflüchtiger Fehlerspeicher, Überwachung von: Isolationswiderstand in ungeerdeten Wechselspannungsnetzen (zweiphasige, dreiphasig, vierphasige Systeme), Isolationswiderstand in ungeerdeten Gleichspannungsnetzen (zweiphasige, Drehstromnetz), einstellbarer Empfindlichkeitsbereich: 1 - 100 kOhm, Versorgungsspannung: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC