Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Isolationswächter, 0 - 400 V AC, 0 - 600 V DC, 1 - 100 kohm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Isolationswächter, 0 - 400 V AC, 0 - 600 V DC, 1 - 100 kohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184774

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081788101

Sonepar Artikelnummer

120577682

Hersteller Artikelnummer

184774

Hersteller Typ

EMR6-R400-A-2

Hersteller Artikel Nr.:

184774

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion:

für gemischte Netze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 .. 400 V

Netzableitkapazität:

20 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

1 .. 100 kOhm

Ansprechwert Impedanz 2:

1 .. 200 kOhm

Fehlerspeicherung möglich:

Ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 .. 400 V

Versorgungsspannung DC:

0 .. 600 V

Spannungsmessbereich:

0 .. 600 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

15 .. 60 Hz

Anzeige des Isolationswertes:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 .. 400 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 .. 400 V

Betriebsspannung DC:

0 .. 600 V

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Breite:

45 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.241 kg

Isolationswächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Statusmelder über LEDs, Arbeitsstromprinzip, Test oder Reset mit Taster am Gerät oder mit Steuereingang, Konfigurierbarer Fehlerspeicher/Speicherfunktion, Konfigurierbarer nichtflüchtiger Fehlerspeicher, Aderbruchsignalisierung, Überwachung von: Isolationswiderstand in ungeerdeten Wechselspannungsnetzen (dreiphasige, vierphasige Systeme), Isolationswiderstand in ungeerdeten Gleichspannungsnetzen (dreiphasige Systeme), einstellbarer Empfindlichkeitsbereich: 1 - 100 kOhm, 2 - 200 kOhm, Versorgungsspannung: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC