Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Isolationswächter, 0 - 400 V AC, 1 - 100 kohm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Isolationswächter, 0 - 400 V AC, 1 - 100 kohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184773

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081788095

Sonepar Artikelnummer

120577681

Hersteller Artikelnummer

184773

Hersteller Typ

EMR6-R400-A-1

Hersteller Artikel Nr.:

184773

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 .. 400 V

Netzableitkapazität:

10 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

1 .. 100 kOhm

Ansprechwert Impedanz 2:

0 kOhm

Fehlerspeicherung möglich:

Ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 .. 400 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Spannungsmessbereich:

0 .. 400 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

15 .. 60 Hz

Anzeige des Isolationswertes:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 .. 400 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 .. 400 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.141 kg

Isolationswächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Statusmelder über LEDs, Arbeitsstromprinzip, Test oder Reset mit Taster am Gerät oder mit Steuereingang, Konfigurierbarer Fehlerspeicher/Speicherfunktion, Konfigurierbarer nichtflüchtiger Fehlerspeicher, Überwachung von: Isolationswiderstand in ungeerdeten Wechselspannungsnetzen (zweiphasige, dreiphasig, vierphasige Systeme), einstellbarer Empfindlichkeitsbereich: 1 - 100 kOhm, Versorgungsspannung: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, Nennspannung des zu überwachenden Netzes: 0 - 400 V AC, Einbaulage: beliebig, Befestigung: Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715