Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Isolationswächter, 0 - 690 V AC, 0 - 1000 V DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Isolationswächter, 0 - 690 V AC, 0 - 1000 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184775

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081788118

Sonepar Artikelnummer

120577683

Hersteller Artikelnummer

184775

Hersteller Typ

EMR6-RC690

Hersteller Artikel Nr.:

184775

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion:

für gemischte Netze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 .. 690 V

Netzableitkapazität:

20 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

1 .. 100 kOhm

Ansprechwert Impedanz 2:

1 .. 200 kOhm

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 .. 690 V

Versorgungsspannung DC:

0 .. 1000 V

Spannungsmessbereich:

0 .. 1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

15 .. 60 Hz

Anzeige des Isolationswertes:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 .. 690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 .. 690 V

Betriebsspannung DC:

0 .. 1000 V

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.179 kg

Isolationswächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Koppelmodul, Erweitert den Bemessungsspannungsbereich des EMR6-R400-A-2 auf 690 V AC oder 1000 V DC, keine Versorgungsspannung erforderlich, Nennspannung des zu überwachenden Netzes: 0 - 690 V AC, 0 - 1000 V DC, Einbaulage: beliebig, Befestigung: Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715, Breite: 45 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60255-6,