EATON - Isolator M10x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180524
Ausführung - Befestigungsprofil
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081756896
Sonepar Artikelnummer
121278664
Hersteller Artikelnummer
180524
Hersteller Typ
XNNIP-40-M10
Hersteller Artikel Nr.:
180524
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.400 kg


