EATON - Isolator M10x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179779
Ausführung - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081748952
Sonepar Artikelnummer
121278614
Hersteller Artikelnummer
179779
Hersteller Typ
XNNIP-50-M10
Hersteller Artikel Nr.:
179779
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.300 kg


