EATON - Isolator M12x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167559
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081640485
Sonepar Artikelnummer
121277164
Hersteller Artikelnummer
167559
Hersteller Typ
XNNIP-50-M12
Hersteller Artikel Nr.:
167559
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.300 kg


