EATON - Isolierkappe M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141869
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser der Kappe - 22 mm
Form - Sechskant (hexagonal)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081386017
Sonepar Artikelnummer
121271009
Hersteller Artikelnummer
141869
Hersteller Typ
XNNIK-M10
Hersteller Artikel Nr.:
141869
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser der Kappe:
22 mm
Form:
Sechskant (hexagonal)
Farbe:
schwarz
Runder Kopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


