EATON - Isolierstoffgehaeuse PKZ4 ro/ge Drehgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113743
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 160 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081132836
Sonepar Artikelnummer
121269673
Hersteller Artikelnummer
113743
Hersteller Typ
CI-K4-PKZ4-NA-GR
Hersteller Artikel Nr.:
113743
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
160 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
240 mm
Tiefe:
214 mm
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.561 kg


