EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K1, H x B x T = 120 x 80 x 95 mm, für T0-1, T0-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207435
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 80 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082074357
Sonepar Artikelnummer
120205392
Hersteller Artikelnummer
207435
Hersteller Typ
CI-K1-T0-2
Hersteller Artikel Nr.:
207435
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
137 mm
Tiefe:
95 mm
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.168 kg


