EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K1, H x B x T = 120 x 80 x 95 mm, für T0-3, T0-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207436
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 80 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082074364
Sonepar Artikelnummer
120205393
Hersteller Artikelnummer
207436
Hersteller Typ
CI-K1-T0-4
Hersteller Artikel Nr.:
207436
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
137 mm
Tiefe:
95 mm
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.205 kg


