EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K1, H x B x T = 120 x 80 x 95 mm, + Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206881
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 80 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082068813
Sonepar Artikelnummer
120205391
Hersteller Artikelnummer
206881
Hersteller Typ
CI-K1-95-TS
Hersteller Artikel Nr.:
206881
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
137 mm
Tiefe:
95 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.178 kg


