EATON - Isolierstoffgehäuse, CI-K1, Tragschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206918
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 45 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082069186
Sonepar Artikelnummer
120208283
Hersteller Artikelnummer
206918
Hersteller Typ
TB-CI-K
Hersteller Artikel Nr.:
206918
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
45 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
10 mm
Tiefe:
115 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg


