EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K2, H x B x T = 160 x 100 x 100 mm, für P1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207443
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 100 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082074432
Sonepar Artikelnummer
120204257
Hersteller Artikelnummer
207443
Hersteller Typ
CI-K2-P1
Hersteller Artikel Nr.:
207443
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
180 mm
Tiefe:
80 mm
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.285 kg


