EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K2, H x B x T = 160 x 100 x 104 mm, für PKZ0, + Ausschitt 45 mm, IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219653
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 100 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082196530
Sonepar Artikelnummer
120210047
Hersteller Artikelnummer
219653
Hersteller Typ
CI-K2-PKZ0
Hersteller Artikel Nr.:
219653
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
180 mm
Tiefe:
105 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.330 kg


