EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K2, H x B x T = 160 x 100 x 130 mm, für PKZ0, + Drehgriff, rot/gelb, UL/CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262681
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 100 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082626815
Sonepar Artikelnummer
120210051
Hersteller Artikelnummer
262681
Hersteller Typ
CI-K2-PKZ0-NA-GR
Hersteller Artikel Nr.:
262681
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
180 mm
Tiefe:
132 mm
Schutzart (NEMA):
3R
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.415 kg


