EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K2, H x B x T = 160 x 100 x 145 mm, + Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206883
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 100 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082068837
Sonepar Artikelnummer
120205398
Hersteller Artikelnummer
206883
Hersteller Typ
CI-K2-145-TS
Hersteller Artikel Nr.:
206883
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
180 mm
Tiefe:
145 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.495 kg


