EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K2, H x B x T = 160 x 100 x 80 mm, + Klappdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211108
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 100 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082111083
Sonepar Artikelnummer
120205400
Hersteller Artikelnummer
211108
Hersteller Typ
CI-K2-80-K
Hersteller Artikel Nr.:
211108
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
180 mm
Tiefe:
100 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.342 kg


