EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K2H, H x B x T = 160 x 100 x 145 mm, + Adapter DILE + ZE, Hartspiegelausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229308
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 100 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082293086
Sonepar Artikelnummer
120205403
Hersteller Artikelnummer
229308
Hersteller Typ
CI-K2H-145-AD
Hersteller Artikel Nr.:
229308
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
180 mm
Tiefe:
145 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.460 kg


