EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K2H, H x B x T = 160 x 100 x 80 mm, + Ausschitt 45 mm, Hartspiegelausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229309
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 100 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082293093
Sonepar Artikelnummer
120205406
Hersteller Artikelnummer
229309
Hersteller Typ
CI-K2H-80-A
Hersteller Artikel Nr.:
229309
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
180 mm
Tiefe:
80 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.340 kg


