EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K2X, H x B x T = 160 x 100 x 100 mm, + Tragschiene, UL/CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231220
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 100 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082312206
Sonepar Artikelnummer
120205418
Hersteller Artikelnummer
231220
Hersteller Typ
CI-K2X-100-TS-NA
Hersteller Artikel Nr.:
231220
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
180 mm
Tiefe:
100 mm
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.320 kg


