EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K3, H x B x T = 200 x 120 x 125 mm, für P3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207444
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 120 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082074449
Sonepar Artikelnummer
120204258
Hersteller Artikelnummer
207444
Hersteller Typ
CI-K3-P3-63
Hersteller Artikel Nr.:
207444
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
120 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
221 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.550 kg


