EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K3, H x B x T = 200 x 120 x 125 mm, + Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206884
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 120 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082068844
Sonepar Artikelnummer
120205422
Hersteller Artikelnummer
206884
Hersteller Typ
CI-K3-125-TS
Hersteller Artikel Nr.:
206884
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
120 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
221 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.610 kg


