EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K4, H x B x T = 240 x 160 x 125 mm, für T5B-1, T5B-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207439
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 160 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082074395
Sonepar Artikelnummer
120205433
Hersteller Artikelnummer
207439
Hersteller Typ
CI-K4-T5B-2
Hersteller Artikel Nr.:
207439
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
160 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
240 mm
Tiefe:
96 mm
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.650 kg


