EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K4, H x B x T = 240 x 160 x 125 mm, + Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206886
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 160 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082068868
Sonepar Artikelnummer
120205430
Hersteller Artikelnummer
206886
Hersteller Typ
CI-K4-125-TS
Hersteller Artikel Nr.:
206886
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
160 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
240 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.800 kg


