EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K4, H x B x T = 240 x 160 x 197 mm, für PKZ4, + Drehgriff, rot/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225525
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 160 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082255251
Sonepar Artikelnummer
120210055
Hersteller Artikelnummer
225525
Hersteller Typ
CI-K4-PKZ4-GR
Hersteller Artikel Nr.:
225525
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
160 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
220 mm
Tiefe:
240 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.755 kg


