EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K4, H x B x T = 240 x 160 x 197 mm, für PKZ4, + Drehgriff, schwarz/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225524
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 160 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082255244
Sonepar Artikelnummer
120210054
Hersteller Artikelnummer
225524
Hersteller Typ
CI-K4-PKZ4-G
Hersteller Artikel Nr.:
225524
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
160 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
220 mm
Tiefe:
240 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.732 kg


