EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K4, H x B x T = 240 x 160 x 95 mm, für P3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207445
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 160 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082074456
Sonepar Artikelnummer
120204259
Hersteller Artikelnummer
207445
Hersteller Typ
CI-K4-P3-63
Hersteller Artikel Nr.:
207445
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
160 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
240 mm
Tiefe:
96 mm
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.695 kg


