EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K5, H x B x T = 280 x 200 x 125 mm für T5-1, T5-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207441
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 200 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082074418
Sonepar Artikelnummer
120205445
Hersteller Artikelnummer
207441
Hersteller Typ
CI-K5-T5-2
Hersteller Artikel Nr.:
207441
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
280 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


