EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K5, H x B x T = 280 x 200 x 125 mm, + Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206891
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 200 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082068912
Sonepar Artikelnummer
120205442
Hersteller Artikelnummer
206891
Hersteller Typ
CI-K5-125-TS
Hersteller Artikel Nr.:
206891
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
280 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.910 kg


